Références
Gates :SPA1532 SUPERHC
Rubix :7608-1143274
Fabricant :933301532
EAN :5412571078633





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1532 mm |
Détails articles : COURROIE SPA 1532 12,7X10
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1532 mm |
| Longueur intérieure | 1487 mm |
| Longueur extérieure | 1550 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,29 € HT
/ unité
48,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours