Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1700E - 889436

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB1700E - 889436
Rubix :X600-1473802
Fabricant :889436
EAN :3660338419898
COURROIE SPB 1700 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1700 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1700 mm
Longueur intérieure1640 mm
Longueur extérieure1722 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
17,99 HT
/ unité
21,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h