Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2062E - 889617

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ2062E - 889617
Rubix :X600-1474471
Fabricant :889617
EAN :3660338421709
COURROIE SPZ 2062 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2062 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2062 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2062 mm
Longueur intérieure2025 mm
Longueur extérieure2075 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
13,03 HT
/ unité
15,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h