Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ987E - 889676

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857837
Mecaline :SPZ987E - 889676
Rubix :X600-1473631
Fabricant :889676
EAN :3660338422294
COURROIE SPZ 987 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence987 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 987 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence987 mm
Longueur intérieure950 mm
Longueur extérieure1000 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,29 € HT
/ unité
6,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h