Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 6300

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 6300
Rubix :0314-1049628
Fabricant :1694364
EAN :4014486079234
COURROIE SPB 6300 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence6300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 6300 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence6300 mm
Longueur intérieure6240 mm
Longueur extérieure6322 mm
Epaisseur13 mm
112,56 € HT
/ unité
135,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours