Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP2000 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBP

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPBP2000 PREDATOR
Rubix :7608-1278801
Fabricant :919002000
EAN :5414465579677
COURROIE SPBP 2000 16,3X13 PREDATOR

Résumé technique

Profilspbp
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPBP 2000 16,3X13 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspbp
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2000 mm
Longueur intérieure2000 mm
Longueur extérieure2022 mm
Epaisseur13 mm
104,49 HT
/ unité
125,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours