Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC5000E - 889527

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873658
Mecaline :SPC5000E - 889527
Rubix :X600-1474492
Fabricant :889527
EAN :3660338420801
COURROIE SPC 5000 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 5000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5000 mm
Longueur intérieure4917 mm
Longueur extérieure5030 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
82,39 € HT
/ unité
98,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h