Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1280E - 889426

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB1280E - 889426
Rubix :X600-1474533
Fabricant :889426
EAN :3660338419799
COURROIE SPB 1280 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1280 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1280 mm
Longueur intérieure1220 mm
Longueur extérieure1302 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
13,71 HT
/ unité
16,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h