Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA3650E - 889398

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA3650E - 889398
Rubix :X600-1474538
Fabricant :889398
EAN :3660338419515
COURROIE SPA 3650 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 3650 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence3650 mm
Longueur intérieure3605 mm
Longueur extérieure3668 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
14,23 HT
/ unité
17,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours