Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1650E - 889435
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857727
Mecaline :SPB1650E - 889435
Rubix :X600-1474867
Fabricant :889435
EAN :3660338419881


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1650 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1650 mm |
| Longueur intérieure | 1590 mm |
| Longueur extérieure | 1672 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,28 € HT
/ unité
20,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h