Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ962E - 889674

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ962E - 889674
Rubix :X600-1473633
Fabricant :889674
EAN :3660338422270
COURROIE SPZ 962 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence962 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 962 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence962 mm
Longueur intérieure925 mm
Longueur extérieure975 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,27 HT
/ unité
6,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h