Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1737E - 889598

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1737E - 889598
Rubix :X600-1473696
Fabricant :889598
EAN :3660338421518
COURROIE SPZ 1737 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1737 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1737 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1737 mm
Longueur intérieure1700 mm
Longueur extérieure1750 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,74 HT
/ unité
11,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h