Références
Gates :SPB5000 SUPERHC
Rubix :7608-1143345
Fabricant :933905000
EAN :5412571080841





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 5000 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
| Longueur intérieure | 4940 mm |
| Longueur extérieure | 5022 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | superhc |
| Section | 13 mm |
| Matière | cr |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,31 € HT
/ unité
144,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h