Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1000 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 1000 RP
Rubix :0314-1065100
Fabricant :1678586
EAN :4014486060065
COURROIE ETROITE 8 V 1000 25N2540 RED POWER 3

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1000 25N2540 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1000 mm
Longueur intérieure2420 mm
Longueur extérieure100 mm
Epaisseur23 mm
196,40 € HT
/ unité
235,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours