Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1207 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1207 SUPERHC
Rubix :7608-1143255
Fabricant :933301207
EAN :5412571078428
COURROIE SPA 1207 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1207 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1207 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1207 mm
Longueur intérieure1162 mm
Longueur extérieure1225 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie100 mm
31,91 € HT
/ unité
38,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours