Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ3350 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPZ3350 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264636
Fabricant :962463350
EAN :5414465308949
COURROIE SPZ 3350 9,7X8 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 3350 9,7X8 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3337 mm
Longueur extérieure3363 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
19,09 HT
/ unité
22,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h