Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 967

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 967
Rubix :0314-1049573
Fabricant :1530263
EAN :4014486524598
COURROIE SPA 967 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence967 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 967 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence967 mm
Longueur intérieure922 mm
Longueur extérieure985 mm
Epaisseur10 mm
14,05 € HT
/ unité
16,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours