Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2019E - 889613

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883468
Mecaline :SPZ2019E - 889613
Rubix :X600-1474472
Fabricant :889613
EAN :3660338421662
COURROIE SPZ 2019 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2019 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2019 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2019 mm
Longueur intérieure1982 mm
Longueur extérieure2032 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 2,11 €
1,97 € HT
/ unité
2,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours