Références
Gates :SPB2650 SUPERHC
Rubix :7608-1143338
Fabricant :933902650
EAN :5412571080674





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 2650 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur intérieure | 2590 mm |
| Longueur extérieure | 2672 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,36 € HT
/ unité
91,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h