Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ900/3V355 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ900/3V355 SUPERHC
Rubix :7608-1152916
Fabricant :933100900
EAN :5412571075816





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 900 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 900 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 900 mm |
| Longueur intérieure | 862 mm |
| Longueur extérieure | 913 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,48 € HT
/ unité
23,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h