Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP1750 PREDATOR
Courroie Predator
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPBP1750 PREDATOR
Rubix :7608-1366818
Fabricant :919001750
EAN :5400608075397


Résumé technique
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
Détails articles : COURROIE SPBP 1750 16,3X13 PREDATOR
Fabriquées pour répondre à vos applications les plus difficiles, les courroies simples Predator sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif du marché. La structure à usage très intensif de ces courroies, plus résistante que l’acier, est développée pour supporter les moteurs à forte puissance, les à-coups fréquents, la forte chaleur et les environnements de fonctionnement les plus difficiles dans des applications aux exigences extrêmes. Elles offrent une forte résistance à l’impact et à l’usure, ainsi qu’une grande capacité de transmission de puissance. Elles sont imbattables pour ce qui est de la solidité extrême et de la capacité de transport de charges élevées.
Points forts
- Leurs cordes de traction en aramide limitent l’allongement et offrent une résistance et une durabilité à toute épreuve.
- Le besoin de retension est presque inexistant, ce qui réduit la maintenance.
- Conformes aux normes RMA en matière de résistance à la chaleur.
- Le besoin de retension est presque inexistant, ce qui réduit la maintenance.
- Conformes aux normes RMA en matière de résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spbp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Longueur intérieure | 1690 mm |
| Longueur extérieure | 1772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | predator |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,90 € HT
/ unité
107,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h