Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2800/4 POWERBAND
PowerBand SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPB2800/4 POWERBAND
Rubix :7608-1150013
Fabricant :938192804
EAN :5412571083354


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 2800 16,5X15,6 4 BRINS JUMELEE POWERBAND
Courroie trapézoïdale roulée, avec un profil traditionnel/étroit. Les cordons de traction en polyester « Flex-Bonded », qui, dans leur ensemble, sont vulcanisés dans la courroie, augmentent la résistance de la courroie aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et aux charges de chocs. La liaison forte détermine la distance entre les courroies et empêche les courroies de se plier latéralement. Haute stabilité et bon fonctionnement avec les courses les plus exigeantes. La conception offre des potentiels gains importants. Économies d’espace et de poids grâce à une transmission très efficace.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur intérieure | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2822 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,25 € HT
/ unité
863,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours