Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1800E - 889602

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857890
Mecaline :SPZ1800E - 889602
Rubix :X600-1473692
Fabricant :889602
EAN :3660338421556
COURROIE SPZ 1800 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1800 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1800 mm
Longueur intérieure1763 mm
Longueur extérieure1813 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,77 € HT
/ unité
11,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h