Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 4400

optibelt SK SPC

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPC 4400
Rubix :0314-1306963
Fabricant :1661495
EAN :4014486531602
COURROIE SPC 4400

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 4400


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4400 mm
Longueur intérieure4317 mm
Longueur extérieure4430 mm
Epaisseur18 mm
136,96 HT
/ unité
164,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours