Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1662E - 889595
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPZ1662E - 889595
Rubix :X600-1473699
Fabricant :889595
EAN :3660338421488


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1662 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1662 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1662 mm |
| Longueur intérieure | 1625 mm |
| Longueur extérieure | 1675 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,56 € HT
/ unité
11,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h