Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 2360 RP

optibelt RED POWER 3 SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 2360 RP
Rubix :0314-1065115
Fabricant :1702604
EAN :4014486079401
COURROIE SPC 2360 22X18 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2360 22X18 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure2277 mm
Longueur extérieure2390 mm
Epaisseur18 mm
106,74 € HT
/ unité
128,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours