Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1162 DELTA NARROW

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1162 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278902
Fabricant :962561162
EAN :5414465676932
COURROIE SPA 1162 12,7X10 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1162 12,7X10 DELTA NARROW


Courroies trapézoïdales étroites GATES

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1162 mm
Longueur intérieure1117 mm
Longueur extérieure1180 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
7,65 € HT
/ unité
9,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours