Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1982 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPA1982 SUPERHC
Rubix :7608-1278673
Fabricant :933301982
EAN :5414465664540
COURROIE SPA 1982 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1982 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1982 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1982 mm
Longueur intérieure1937 mm
Longueur extérieure2000 mm
Epaisseur10 mm
46,29 € HT
/ unité
55,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours