Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 6000
optibelt SK SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPB 6000
Rubix :0314-1049627
Fabricant :1695072
EAN :4014486079210





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 6000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 6000 16,3X13
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 6000 mm |
| Longueur intérieure | 5940 mm |
| Longueur extérieure | 6022 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € HT
/ unité
133,94 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours