Références
Gates :SPA1220 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278905
Fabricant :962561220
EAN :5414465676970


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1220 mm |
Détails articles : COURROIE SPA 1220 12,7X10 DELTA NARROW
Courroies trapézoïdales étroites GATES
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 1220 mm |
| Longueur intérieure | 1175 mm |
| Longueur extérieure | 1238 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | delta narrow |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € HT
/ unité
11,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h