Références
Optibelt :SPB 4060
Rubix :0314-1306959
Fabricant :1537520
EAN :4014486529500


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 4060 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 4060
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 4060 mm |
| Longueur intérieure | 4000 mm |
| Longueur extérieure | 4082 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,02 € HT
/ unité
103,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours