Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 2832

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 2832
Rubix :0314-1049537
Fabricant :1753546
EAN :4014486078114
COURROIE SPA 2832 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2832 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2832 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2832 mm
Longueur intérieure2787 mm
Longueur extérieure2850 mm
Epaisseur10 mm
41,74 € HT
/ unité
50,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours