Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1557

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 1557
Rubix :0314-1049484
Fabricant :1681657
EAN :4014486077117
COURROIE SPA 1557 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1557 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1557 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1557 mm
Longueur intérieure1512 mm
Longueur extérieure1575 mm
Epaisseur10 mm
22,69 € HT
/ unité
27,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h