Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2180E - 889356

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857673
Mecaline :SPA2180E - 889356
Rubix :X600-1473867
Fabricant :889356
EAN :3660338419096
COURROIE SPA 2180 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2180 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2180 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2180 mm
Longueur intérieure2135 mm
Longueur extérieure2198 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,50 € HT
/ unité
10,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h