Références
Optibelt :SPC 4100
Rubix :0314-1306962
Fabricant :1541828
EAN :4014486531473


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 4100
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
| Longueur intérieure | 4017 mm |
| Longueur extérieure | 4130 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,90 € HT
/ unité
155,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours