Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 4XSPC4000
COURROIE SPC4000 JEU DE 4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :4XSPC4000
Rubix :0314-1161501
Fabricant :4X57SPC40007700


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC4000 JEU DE 4 SUR DEMANDE
La courroie enveloppée SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable. La courroie trapézoïdale étroite de haute capacité optibelt SK est avant tout utilisée dans l'industrie lourde exigeant des puissances très élevées pouvant dépasser les 2000 kW. Longueur maximale de fabrication 10000 mm. Ld (Lp/Lw) selon la DIN 7753. Part 1 / ISO 4184. Masse linéaire : 0,195 kg/m.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
| Longueur intérieure | 3917 mm |
| Longueur extérieure | 4030 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | oui |
| Série | sk |
| Matière | caoutchouc polychloroprène renforcé de fibres avec câble de tension en aramide et revêtement en tissu |
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 224 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,48 € HT
/ jeu
685,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours