Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2098E - 889446

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883485
Mecaline :SPB2098E - 889446
Rubix :X600-1474530
Fabricant :889446
EAN :3660338419997
COURROIE SPB 2098 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2098 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2098 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2098 mm
Longueur intérieure2038 mm
Longueur extérieure2120 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
14,28 € HT
/ unité
17,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours