Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2332E - 889364

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA2332E - 889364
Rubix :X600-1473860
Fabricant :889364
EAN :3660338419171
COURROIE SPA 2332 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2332 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2332 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2332 mm
Longueur intérieure2287 mm
Longueur extérieure2350 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 HT
/ unité
19,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours