Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1450E - 889580

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857871
Mecaline :SPZ1450E - 889580
Rubix :X600-1473713
Fabricant :889580
EAN :3660338421334
COURROIE SPZ 1450 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1450 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1450 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1450 mm
Longueur intérieure1413 mm
Longueur extérieure1463 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
8,18 € HT
/ unité
9,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h