Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3000 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPB3000 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264783
Fabricant :962663000
EAN :5414465318825
COURROIE SPB 3000 16,3X13 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3000 16,3X13 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3000 mm
Longueur intérieure2978 mm
Longueur extérieure3022 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
33,52 HT
/ unité
40,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h