Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 950 RP

optibelt RED POWER 3 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 950 RP
Rubix :0314-1065292
Fabricant :1648333
EAN :4014486044218
COURROIE ETROITE 3 V 950 9N2413 RED POWER 3

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence2409 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 950 9N2413 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence2409 mm
Longueur intérieure2371 mm
Longueur extérieure95 mm
Epaisseur8 mm
42,50 € HT
/ unité
51,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours