Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1357 RP

optibelt RED POWER 3 SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 1357 RP
Rubix :0314-1065148
Fabricant :1778091
EAN :4014486076929
COURROIE SPA 1357 12,7X10 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1357 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1357 12,7X10 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1357 mm
Longueur intérieure1312 mm
Longueur extérieure1375 mm
Epaisseur10 mm
30,60 HT
/ unité
36,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h