Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1757E - 889334

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA1757E - 889334
Rubix :X600-1473886
Fabricant :889334
EAN :3660338418877
COURROIE SPA 1757 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1757 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1757 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1757 mm
Longueur intérieure1712 mm
Longueur extérieure1775 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 HT
/ unité
14,89 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h