Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1400E - 889311

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1400E - 889311
Rubix :X600-1474552
Fabricant :889311
EAN :3660338418648
COURROIE SPA 1400 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1400 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1400 mm
Longueur intérieure1355 mm
Longueur extérieure1418 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,09 HT
/ unité
12,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h