Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1232E - 889300

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1232E - 889300
Rubix :X600-1473914
Fabricant :889300
EAN :3660338418532
COURROIE SPA 1232 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1232 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1232 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1232 mm
Longueur intérieure1187 mm
Longueur extérieure1250 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
8,78 HT
/ unité
10,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h