Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 907

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 907
Rubix :0314-1049569
Fabricant :1776943
EAN :4014486076592
COURROIE SPA 907 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence907 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 907 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence907 mm
Longueur intérieure862 mm
Longueur extérieure925 mm
Epaisseur10 mm
14,56 HT
/ unité
17,47 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours