Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3350E - 889478

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857760
Mecaline :SPB3350E - 889478
Rubix :X600-1473773
Fabricant :889478
EAN :3660338420313
COURROIE SPB 3350 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3350 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3350 mm
Longueur intérieure3290 mm
Longueur extérieure3372 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
40,48 € HT
/ unité
48,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h