Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2232E - 889359

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2232E - 889359
Rubix :X600-1473864
Fabricant :889359
EAN :3660338419126
COURROIE SPA 2232 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2232 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2232 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2232 mm
Longueur intérieure2187 mm
Longueur extérieure2250 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
15,37 HT
/ unité
18,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h