Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1000E - 889287

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1000E - 889287
Rubix :X600-1473926
Fabricant :889287
EAN :3660338418402
COURROIE SPA 1000 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1000 mm
Longueur intérieure955 mm
Longueur extérieure1018 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,95 HT
/ unité
8,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h