Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC4000E - 889523
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873652
Mecaline :SPC4000E - 889523
Rubix :X600-1474495
Fabricant :889523
EAN :3660338420764


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 4000 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
| Longueur intérieure | 3917 mm |
| Longueur extérieure | 4030 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € HT
/ unité
79,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h